Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 61826 AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:61826 AV
Rubix:d406220
Producator:61826AV




Detalii produs : 61826 AV NILOS - 61826 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 130 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 157 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere