Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos Z575/572XAV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:Z575/572XAV
Rubix:d407634




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 76.2 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 136 mm |
| Lățime | 8.5 mm |
Detalii produs : 575/572X AV NILOS - 575/572X AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 76.2 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 136 mm |
| Lățime | 8.5 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere