Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 20224JV-C
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:20224JV-C
Rubix:d405500




Detalii produs : 20224JV-C NILOS - 20224JV-C NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 134 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 215 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere