Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos Z782/772AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:Z782/772AV
Rubix:d405479




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 104.77 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 175 mm |
| Lățime | 10.1 mm |
Detalii produs : 782/772 AV NILOS - 782/772 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 104.77 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 175 mm |
| Lățime | 10.1 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere