Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos NUP 206 AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:NUP 206 AV
Rubix:d406098
Producator:NUP206AV




Detalii produs : NUP 206 AV NILOS - NUP 206 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 56.2 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere