Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos Z228349310AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:Z228349310AV
Rubix:d406492




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 127 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 245 mm |
| Lățime | 16.4 mm |
Detalii produs : HH228349/HH228310 AV NILOS - HH228349/HH228310 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 127 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 245 mm |
| Lățime | 16.4 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere