Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos Z218248210AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:Z218248210AV
Rubix:d405183




Detalii produs : HM218248/HM218210 AV NILOS - HM218248/HM218210 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 90 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 142 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere