Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos Z53176/387AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:Z53176/387AV
Rubix:d407986




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 92 mm |
| Lățime | 10.9 mm |
Detalii produs : 53176/53387 AV NILOS - 53176/53387 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 92 mm |
| Lățime | 10.9 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere