Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6019AV-C
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6019AV-C
Rubix:d406010




Detalii produs : 6019AV-C NILOS - 6019AV-C NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 95 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 137 mm |
| Lățime | 3.5 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere