Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 7311JVH-93
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:7311JVH-93
Rubix:d406575




Detalii produs : 7311JVH-93 NILOS - 7311JVH-93 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 113.8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Grosime | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere