Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6324 JV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6324 JV
Rubix:d407460
Producator:6324JV




Detalii produs : 6324 JV NILOS - NILOS NILOSRING 6324 JV
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 142 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 260 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere