Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 156.6X192X13A-73
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:156.6X192X13A-73
Rubix:d404970
Detalii produs : 156.6X192X13A-73 NILOS - 156.6X192X13A-73 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 156.6 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 192 mm |
| Lățime | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


