Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos Z759/752JV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:Z759/752JV
Rubix:d406719




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 88.9 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 156 mm |
| Lățime | 10.1 mm |
Detalii produs : 759/752 JV NILOS - 759/752 JV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 88.9 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 156 mm |
| Lățime | 10.1 mm |
| Grosime | 10.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere