Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6218 AV
NILOS ring for single-row grooved ball bearings
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6218 AV
Rubix:d404793
Producator:6218AV
EAN:7316578015333




Detalii produs : 6218 AV NILOS - NILOS RING 6218 AV
Nilos ring for single-row grooved ball bearings. Sealing on the outer rolling bearing ring.
Nilos ring for single-row grooved ball bearings. Sealing on the outer rolling bearing ring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 90 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 148 mm |
| Lățime | 3.5 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere