Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 7006 AVG
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:7006 AVG
Rubix:d407698
Producator:7006AVG




Detalii produs : 7006 AVG NILOS - 7006 AVG NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47.8 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere