Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos NUP 2325 AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:NUP 2325 AV
Rubix:d405046
Producator:NUP2325AV




Detalii produs : NUP 2325 AV NILOS - NUP 2325 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 120 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 239 mm |
| Lățime | 5 mm |
| Grosime | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere