Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6312 JV
NILOS ring for single-row grooved ball bearings
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6312 JV
Rubix:104209
Producator:6312JV
EAN:7316578016705




Detalii produs : 6312JV NILOS - NILOS INEL 6312 JV
Nilos ring for single-row grooved ball bearings. Sealing at the inner rolling bearing ring.
Nilos ring for single-row grooved ball bearings. Sealing at the inner rolling bearing ring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 73 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere