Burghiu de centru GISS Cutline 862495
Centre drill - hss co5% - a type - 60° - long series
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
GISS Cutline:862495
Rubix:76189
EAN:3660338171734

Documente
Detalii produs : 862495 - CUTLINE CENTRE DRILL HSS CO5% A TYPE LONG SERIES D5X1.5MM 862495 GISS
Centre drill - hss co5% - a type - 60° - long series
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 5 mm |
|---|---|
| Diametrul vârfului | 1.5 mm |
| Lungime totală | 100 mm |
| Material de tăiere | hss-co |
| Formă | a |
| Unghiul teșit | 60 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere