Burghiu de centru GISS Cutline 862497
Centre drill - hss co5% - a type - 60° - long series
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
GISS Cutline:862497
Rubix:d791345
EAN:3660338171758

Documente
Detalii produs : 862497 CUTLINE - 862497 BURGHIU HSS 5% ACOPERIRE TIN TIP A 60 GRADE LUNG D.8 CUTLINE
Centre drill - hss co5% - a type - 60° - long series
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 8 mm |
|---|---|
| Diametrul vârfului | 2.5 mm |
| Lungime totală | 100 mm |
| Material de tăiere | hss-co |
| Formă | a |
| Unghiul teșit | 60 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
