Cască de protecție ușoară și cască de protecție ușoară - accesoriu Centurion S28NB
CENTURION COOL CAP NAVY
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Centurion:S28NB
Rubix:197817
Producator:9019853
EAN:5055323772191
Detalii produs : S28NB CENTURION - CASCA COOL CAP BLEUMARIN S28NB CENTURION
Sleek 3 panel design, brushed cotton baseball cap over ABS liner
Large ventilation mesh side panels
Removeable foam inserts
Provided for greater side impact protection and comfort
Lower nape design for increased protection
Size 54 - 59cm
Informații tehnice
atribute
| Culoare | marinei |
|---|---|
| Dimensiunea vizierei | 5 cm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

