Cască de protecție ușoară și cască de protecție ușoară - accesoriu JSP ABT000-001-100

Șapcă de protecție, HDPE, pânză

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

JSP:ABT000-001-100
Rubix:d819648
EAN:5038428056243
brand logo

rezumat tehnic

Culoarenegru
Dimensiunea vizierei2.5 cm

Detalii produs : ABT000-001-100 JSP - JSP ABT000-001-100 HARDCAP A1+ MICRO PEAK BLK


Această șapcă HardCap A1+™ de la JSP Safety reprezintă un progres major în domeniul protecției capului. Concepută pentru a depăși standardele EN812, aceasta combină performanța, confortul și stilul. Designul său modern și discret o face practic imposibil de distins de o șapcă de baseball standard, oferind în același timp o protecție fiabilă în medii cu risc redus.

Caracteristici:
Această șapcă de protecție se distinge prin cochilia sa ușoară din PEHD, oferind protecție circulară împotriva impacturilor pe creștetul și părțile laterale ale capului. Orificiile de ventilație și benzile laterale aerisite asigură un confort optim, chiar și în timpul utilizării îndelungate. Reglarea este rapidă și precisă datorită unui sistem cu o singură mână, cu o mărime adaptabilă de la 53 la 64 cm. Carcasa detașabilă și materialul textil lavabil permit o întreținere ușoară, garantând o igienă impecabilă. În cele din urmă, banda reflectorizantă îmbunătățește vizibilitatea în medii cu lumină slabă, sporind astfel siguranța.

Specificații:
• Material carcasă: PEHD reciclabil
• Greutate: 155 g
• Circumferința capului: reglabilă de la 53 la 64 cm
• Ventilație: 12 orificii în carcasă și benzi laterale aerisite pe materialul textil
• Bandă reflectorizantă
• Țesătură: detașabilă și lavabilă la mașina de spălat la 40 °C
• Lungimea cozorocului: 2,5 cm (micro)
• Culoare: albastru marin
• Temperatură minimă: -10 °C
• Temperatură maximă: +50 °C

Standardele:
• EN812: 2012: conformă cu cerințele de protecție împotriva șocurilor pentru șepci de protecție

Informații despre marcă:
JSP Safety, fondată în 1964, este un lider mondial în fabricarea echipamentelor de protecție individuală (EPI) „deasupra gâtului”. Cu sediul în Regatul Unit, compania este specializată în dezvoltarea de produse inovatoare, inclusiv căști de protecție, protecție auditivă, aparate de respirat și ochelari de protecție. Datorită facilităților sale de cercetare și dezvoltare, JSP pune accentul pe fabricarea de produse care depășesc standardele internaționale. Compania se angajează, de asemenea, în favoarea durabilității, producând echipamente 100% reciclabile și îmbunătățind continuu procesele sale de fabricație.

Puncte forte

• Protecție fiabilă împotriva loviturilor pe vârful și părțile laterale ale capului
• Design modern și discret, asemănător unei șepci de baseball
• Sistem de reglare ușor pentru un confort personalizat
• Material detașabil și lavabil pentru o igienă de lungă durată
• Ventilație optimizată pentru un confort sporit
• Bandă reflectorizantă pentru o vizibilitate mai bună

Aplicații

Această șapcă anti-impact este ideală pentru utilizare în diverse sectoare și aplicații:
• Agricultură
• Gestionarea instalațiilor
• Forțele de ordine
• Aeroporturi
• Industria agroalimentară
• Producție

Informații tehnice


atribute
Culoarenegru
Dimensiunea vizierei2.5 cm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Culoare

Dimensiunea vizierei