Cilindru cu tijă piston SMC CDG1BA63-200Z
CG1-Z Air Cylinder
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SMC:CDG1BA63-200Z
Rubix:d545552
Producator:CDG1BA63-200Z

Documente
Detalii produs : CDG1BA63-200Z SMC - SMC CDG1BA63-200Z AIR CYLINDER
Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Strokes up to 1500 mm
Wide range of cylinder variations and mounting options.
Strokes up to 1500 mm
Wide range of cylinder variations and mounting options.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 72x350x72 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2199 g |
| Diametrul cilindrului | 63 mm |
| Cursa cilindrului | 200 mm |
| Temperatura minimă | 5 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere