Cilindru cu tijă piston SMC CDG1BN50-125Z
CG1-Z Air Cylinder
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SMC:CDG1BN50-125Z
Rubix:d552729
Producator:CDG1BN50-125Z
EAN:3618035392099

Documente
Detalii produs : CDG1BN50-125Z SMC - CDG1BN50-125Z SMC
Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Strokes up to 1500 mm
Wide range of cylinder variations and mounting options.
Strokes up to 1500 mm
Wide range of cylinder variations and mounting options.
C(D)G1-Z, Air Cylinder, Double Acting, Single Rod
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 58x275x58 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1102 g |
| Diametrul cilindrului | 50 mm |
| Cursa cilindrului | 125 mm |
| Temperatura minimă | -10 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere