Cilindru cu tijă piston SMC CDG1BN63-100Z

CG1-Z Air Cylinder

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SMC:CDG1BN63-100Z
Rubix:d556984
Producator:CDG1BN63-100Z
EAN:3618035391412
SMC CYLINDER CDG1BN63-100Z

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului63 mm
Cursa cilindrului100 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : CDG1BN63-100Z SMC - SMC CDG1BN63-100Z CYLINDER


Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Strokes up to 1500 mm
Wide range of cylinder variations and mounting options.
C(D)G1-Z, Air Cylinder, Double Acting, Single Rod

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)72x250x72 mm
Logistic Greutate1578 g
Diametrul cilindrului63 mm
Cursa cilindrului100 mm
Temperatura minimă-10 °C
Temperatura maximă60 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere