Tăietor monobloc Format 24421200, 9124421200
Chamfer tool 60° sol.carb. 12,0mm/ 60G
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:24421200, 9124421200
Rubix:d806320
Producator:4317784144919
EAN:4317784144919
Detalii produs : 9124421200 FORMAT - 9124421200 FORMAT
Solid carbide NC deburring mill
Design: Similar to DIN 6527. Application: For deburring and chamfering. Best suitable for contouring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 12 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

