Tăietor monobloc Format 24422000, 9124422000
Chamfer tool 60° sol.carb. 20,0mm/ 60G
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:24422000, 9124422000
Rubix:d806235
Producator:4317784510998
EAN:4317784510998
Detalii produs : 9124422000 FORMAT - 9124422000 FORMAT
Solid carbide NC deburring mill
Design: Similar to DIN 6527. Application: For deburring and chamfering. Best suitable for contouring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 20 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

