Tăietor monobloc Format 24400800, 9124400800
Chamfer tool 90° sol.carb. 8,0mm/ 90G
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:24400800, 9124400800
Rubix:d806317
Producator:24400800
EAN:4317784144858
Detalii produs : 9124400800 FORMAT - 9124400800 FORMAT
Solid carbide NC deburring mill
Design: Similar to DIN 6527. Application: For deburring and chamfering. Best suitable for contouring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

