Referințe
Spartex:CHC5X12PF8Z
Rubix:257889
Producator:000912.08100.0050.012
EAN:4043952175958


rezumat tehnic
| Lungime | 12 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Placat Cu Zinc |
| Standard | DIN 912 |
Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 295 g |
|---|---|
| Lungime | 12 mm |
| Material/finisare | Oțel Placat Cu Zinc |
| Standard | DIN 912 |
| Tipul de amprentă | hexagon gol |
| Suprafața filetului | parțial |
| Diametru metric | M5 |
| Clasă | 8.8 |
| Diametrul filetării | 5 mm |
| Dimensiunea imprimării | sw4 |
| Tipul de filetare | metric |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere