Distribuitoare - Regulator de debit Riegler 220.04
Check valve angle seat version
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:220.04
Rubix:d539128
Producator:103827
EAN:4047322038058
Detalii produs : 220.04 RIEGLER - RIEGLER 103827 CHECK VALVE INCLINED SEAT DESIGN BRASS
Check valve Rp 3/8 angle seat, stainless steel. Check valve / - inclined seat, brass -
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 304 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Temperatura maximă | 90 °C |
| Temperatura minimă | -30 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


