Supapă de reținere și supapă de evacuare rapidă IMI Norgren T55C3800

Check valve, G3/8

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

IMI Norgren:T55C3800
Rubix:d512691
Producator:T55C3800
brand logo

rezumat tehnic

Conexiuneg3/8 (iso g, parallel)
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : T55C3800 NORGREN - NORGREN T55C3800 NON RETURN VALVE


Check valve G3/8
CHECK VALVE G3/8

Informații tehnice


atribute
Conexiuneg3/8 (iso g, parallel)
Presiune maximă a serviciului10 bar
Temperatura maximă80 °C
Diametrul interior7 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere