Distribuitoare - Regulator de debit Riegler 220.02-ES
Check valve slanted seat version
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:220.02-ES
Rubix:d543704
Producator:103833
EAN:4047322037969
Detalii produs : 220.02-ES RIEGLER - 220.02-ES RIEGLER
Check valve G 1/4 SW 27 slanted seat version made of stainless steel. Check valve - slanted seat version made of stainless steel -
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 245 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 40 bar |
| Temperatura maximă | 230 °C |
| Temperatura minimă | -10 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


