Referințe
Riegler:227.10
Rubix:d537707
Producator:103820
EAN:4047322046336
Detalii produs : 227.1 RIEGLER - 227.1 RIEGLER
Check valve G 1/4 SW 19 housing brass pass-through form . Check valve / - flow form -
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 72 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
| Temperatura maximă | 180 °C |
| Temperatura minimă | -30 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


