Cheie de deschidere fixă și variabilă Stahlwille 40081616
Chei combinate din seria 13, OPEN-BOX
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Stahlwille:40081616
Rubix:d817060
EAN:4018754018819



Documente
Detalii produs : 40081616 STAHLWILLE - STAHLWILLE 40081616 COMBINATION SPANNER 16MM
Gama de chei combinate OPEN BOX 13 de la STAHLWILLE oferă o soluție profesională de înaltă calitate pentru strângerea și slăbirea șuruburilor hexagonale (TH). Aceste chei de calitate dispun de o parte cu cap de furcă și o parte cu inel.
Caracteristici:
Aceste chei combinate au o capă în formă de furcă și o parte cu inel înclinat la 15°, ceea ce permite o manevrabilitate optimă chiar și în spații înguste. Profilul lor IPN asigură o rezistență foarte mare la încovoiere, menținând în același timp o greutate redusă, îmbunătățind astfel confortul. Tehnologia Anti-Slip-Drive (AS-Drive) previne deteriorarea capetelor de șurub, asigurând o transmitere eficientă a cuplului fără a rotunji capetele hexagonale. Întărirea structurală Offset Shaft Design oferă o protecție suplimentară împotriva deformărilor, prelungind durata de viață a sculei. În cele din urmă, inelele cu pereți subțiri facilitează accesul la elementele de fixare în spații înguste.
Specificații:
- Gama de dimensiuni: de la 5,5 mm la 60 mm.
- Lungime: de la 100 mm la 590 mm.
- Grosime la nivelul furcii: de la 3,5 mm la 16 mm.
- Grosime la nivelul ochiului: de la 5,8 mm la 24 mm.
- Lățimea capului: de la 14,8 mm la 125 mm.
- Diametru exterior al inelului (ochi): de la 9,2 mm la 89,8 mm.
- Unghiul fălcii și al inelului: 15°.
- Material: oțel aliat cu crom, forjat, călit în ulei.
- Finisaj: cromat, suprafață „roundfinished” antiderapantă.
B Standarde:B
Aceste chei îndeplinesc cerințele standardelor DIN 3113 forma A și ISO 7738 forma A, garantând compatibilitatea cu standardele internaționale privind dimensiunile sculelor.
Informații despre marcă:
Stahlwille, fondată în 1862 în Germania, este un producător recunoscut la nivel mondial pentru calitatea sculelor sale manuale. Sediul său se află în Wuppertal, în Renania de Nord-Westfalia. Marca se bazează pe peste 160 de ani de experiență și este prezentă astăzi în peste 90 de țări. Stahlwille este activă în special în sectoarele aeronautic, auto, întreținere industrială și energii regenerabile.
Caracteristici:
Aceste chei combinate au o capă în formă de furcă și o parte cu inel înclinat la 15°, ceea ce permite o manevrabilitate optimă chiar și în spații înguste. Profilul lor IPN asigură o rezistență foarte mare la încovoiere, menținând în același timp o greutate redusă, îmbunătățind astfel confortul. Tehnologia Anti-Slip-Drive (AS-Drive) previne deteriorarea capetelor de șurub, asigurând o transmitere eficientă a cuplului fără a rotunji capetele hexagonale. Întărirea structurală Offset Shaft Design oferă o protecție suplimentară împotriva deformărilor, prelungind durata de viață a sculei. În cele din urmă, inelele cu pereți subțiri facilitează accesul la elementele de fixare în spații înguste.
Specificații:
- Gama de dimensiuni: de la 5,5 mm la 60 mm.
- Lungime: de la 100 mm la 590 mm.
- Grosime la nivelul furcii: de la 3,5 mm la 16 mm.
- Grosime la nivelul ochiului: de la 5,8 mm la 24 mm.
- Lățimea capului: de la 14,8 mm la 125 mm.
- Diametru exterior al inelului (ochi): de la 9,2 mm la 89,8 mm.
- Unghiul fălcii și al inelului: 15°.
- Material: oțel aliat cu crom, forjat, călit în ulei.
- Finisaj: cromat, suprafață „roundfinished” antiderapantă.
B Standarde:B
Aceste chei îndeplinesc cerințele standardelor DIN 3113 forma A și ISO 7738 forma A, garantând compatibilitatea cu standardele internaționale privind dimensiunile sculelor.
Informații despre marcă:
Stahlwille, fondată în 1862 în Germania, este un producător recunoscut la nivel mondial pentru calitatea sculelor sale manuale. Sediul său se află în Wuppertal, în Renania de Nord-Westfalia. Marca se bazează pe peste 160 de ani de experiență și este prezentă astăzi în peste 90 de țări. Stahlwille este activă în special în sectoarele aeronautic, auto, întreținere industrială și energii regenerabile.
Puncte forte
- Construcție ultra-rezistentă: profilul IPN și oțelul forjat asigură o capacitate de încărcare foarte mare și o durată de viață îndelungată.
- Precizie sporită: unghiul de 15° și profilul AS-Drive garantează o poziționare optimă pe șuruburi.
- Ergonomie superioară: mâner antiderapant „roundfinished” pentru un confort optim, chiar și cu mâinile unsuroase.
- Adaptat pentru spații înguste: inele cu pereți subțiri care permit o lucrare precisă în spații restrânse.
- Precizie sporită: unghiul de 15° și profilul AS-Drive garantează o poziționare optimă pe șuruburi.
- Ergonomie superioară: mâner antiderapant „roundfinished” pentru un confort optim, chiar și cu mâinile unsuroase.
- Adaptat pentru spații înguste: inele cu pereți subțiri care permit o lucrare precisă în spații restrânse.
Aplicații
Ideale pentru operațiuni de întreținere, reparații și asamblare în diverse contexte industriale. Foarte apreciate în sectoarele mecanicii, auto, întreținerii echipamentelor grele și în atelierele de producție.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 15x35x182 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 89 g |
| Deschidere | 16 |
| Lungime | 180 mm |
| Tip | cheie combinată |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere