Cheie de deschidere fixă și variabilă Format 57000235, 9557000235
Double open-end wrench DIN3110 24x30mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:57000235, 9557000235
Rubix:d807243
Producator:57000235
EAN:4317784392402
Detalii produs : 9557000235 FORMAT - 9557000235 FORMAT
Double open-end spanner
Design: DIN 3110, ISO 3318. Made of chrome vanadium steel, forged, matt chrome-plated, jaw angled 15°, with flat heads and non-slip, oval shaft.
Double open-end wrench DIN3110 24x30mm
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere