Cheie de deschidere fixă și variabilă Bahco 894M-36
Chei simple cu furcă, dimensiuni metrice, cu finisaj fosfatat
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bahco:894M-36
Rubix:d810812
EAN:7314151833169

Detalii produs : 894M-36 BAHCO - BAHCO 894M-36 OPEN END WRENCH
Gama de chei cu furcă simple Bahco 894M este concepută pentru a oferi robustețe și precizie în operațiunile de strângere și desfacere. Datorită finisajului fosfatat și construcției din oțel aliat standard, aceste chei asigură o durabilitate optimă și o performanță fiabilă în utilizarea zilnică.
Caracteristici:
Cheile Bahco 894M au un unghi de deschidere de 15°, ceea ce facilitează accesul la piulițe și șuruburi în spații înguste. Sunt fabricate din oțel aliat standard și au un finisaj fosfatat.
B Specificații:B • Unghi de deschidere: 15° • Material: oțel aliat standard • Finisaj: fosfatat
B Standarde:B • ISO 3318: specifică cerințele generale pentru cheile fixe, garantând compatibilitatea și performanța acestora.
• DIN 894: standard german care definește dimensiunile și caracteristicile cheilor cu furcă simple.
Informații despre marcă:
Bahco este o marcă de scule de înaltă calitate, recunoscută la nivel mondial pentru calitatea și inovația produselor sale. Din 1886, compania întruchipează excelența, cu peste 400 de brevete înregistrate, în special pentru scule emblematice precum cheia reglabilă sau lamele Sandflex®. Aparținând grupului SNA Europe, Bahco oferă peste 24.000 de referințe care acoperă nevoile sectoarelor de construcții, auto, viticultură, tăiere industrială și industrii generale. Logo-ul său, reprezentând un pește și un cârlig de pescuit, este un simbol universal al fiabilității și performanței, ancorat în istoria oțelului de calitate. Datorită unui design centrat pe utilizator și unui angajament constant față de inovare, Bahco rămâne partenerul preferat al celor mai exigenți profesioniști.
Caracteristici:
Cheile Bahco 894M au un unghi de deschidere de 15°, ceea ce facilitează accesul la piulițe și șuruburi în spații înguste. Sunt fabricate din oțel aliat standard și au un finisaj fosfatat.
B Specificații:B • Unghi de deschidere: 15° • Material: oțel aliat standard • Finisaj: fosfatat
B Standarde:B • ISO 3318: specifică cerințele generale pentru cheile fixe, garantând compatibilitatea și performanța acestora.
• DIN 894: standard german care definește dimensiunile și caracteristicile cheilor cu furcă simple.
Informații despre marcă:
Bahco este o marcă de scule de înaltă calitate, recunoscută la nivel mondial pentru calitatea și inovația produselor sale. Din 1886, compania întruchipează excelența, cu peste 400 de brevete înregistrate, în special pentru scule emblematice precum cheia reglabilă sau lamele Sandflex®. Aparținând grupului SNA Europe, Bahco oferă peste 24.000 de referințe care acoperă nevoile sectoarelor de construcții, auto, viticultură, tăiere industrială și industrii generale. Logo-ul său, reprezentând un pește și un cârlig de pescuit, este un simbol universal al fiabilității și performanței, ancorat în istoria oțelului de calitate. Datorită unui design centrat pe utilizator și unui angajament constant față de inovare, Bahco rămâne partenerul preferat al celor mai exigenți profesioniști.
Puncte forte
• Robustețe asigurată de oțelul aliat standard
• Unghi de 15° care facilitează accesul în spații înguste
• Finisaj fosfatat pentru o mai bună rezistență la coroziune
• Gamă largă de dimensiuni pentru a se adapta la diferite nevoi
• Unghi de 15° care facilitează accesul în spații înguste
• Finisaj fosfatat pentru o mai bună rezistență la coroziune
• Gamă largă de dimensiuni pentru a se adapta la diferite nevoi
Aplicații
Aceste chei sunt ideale pentru lucrări de întreținere generală, intervenții mecanice și industriale, precum și pentru atelierele de construcții metalice și auto.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 425 g |
|---|---|
| Deschidere | 36 |
| Lungime | 303 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | fosfat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere