Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 90K 12X13
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:90K 12X13
Rubix:d1188376
Producator:000909027
EAN:8014230601717



Detalii produs : 90K 12X13 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 90K 12X13
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 330x85x60 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 116,8 g |
| Lungime | 215 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
