Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 935K 16X17
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:935K 16X17
Rubix:d1190755
Producator:009359128
EAN:8014230561028

Detalii produs : 935K 16X17 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 935K 16X17
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 330x85x60 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 164,6 g |
| Deschidere | 16x17 |
| Lungime | 150 mm |
| Finisare | satin/crom |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
