Referințe
Bahco:41RM-8
Rubix:d810505
EAN:7314153014412

Detalii produs : 41RM-8 BAHCO - BAHCO 41RM-8 RATCHET WRENCH LOCKING FLEX HEAD
Cheia mixtă cu clichet și cap articulat, metrică, cu finisaj cromat 41RM de la Bahco accelerează strângerea și slăbirea elementelor de fixare metrice. Aceasta combină o furcă și un inel cu clichet. Capul articulat se rotește la 180° cu trepte de 15°. Unghiul de acțiune de 5° permite avansarea în spații înguste.
Caracteristici:
Capul subțire oferă acces ușor în zonele înguste. Articulația la 180° se reglează în pași de 15° pentru a ocoli obstacolele. Unghiul de 15° pe partea furcii eliberează mâna. Partea inelului înclinată la 15° aliniază încheietura mâinii. Clichetul avansează cu o cursă redusă. Profilul Dynamic Drive™ cu 12 laturi distribuie efortul pe fețe. Finisajul cromat micro-mat asigură o suprafață uniformă. Aliajul de oțel de înaltă performanță suportă o utilizare intensivă. Combinația furcă/inel oferă viteză și control.
Specificații:
• Cheie mixtă cu clichet, metrică, cap articulat
• Unghi partea furcii: 15°
• Unghi partea inelului: 15°
• Unghi de acțiune al clichetului: 5°
• Articulație cap: 180° cu trepte de 15°
• Profil: Dynamic Drive™ 12 laturi
• Finisaj: cromat micro mat
• Material: aliaj de oțel de înaltă performanță
Standardele:
• ISO 3318: specifică lățimile maxime ale capetelor cheilor cu furcă, cheilor poligonale și cheilor mixte.
• DIN 3113: standard german aplicabil cheilor mixte cu furcă și ochi.
Caracteristici:
Capul subțire oferă acces ușor în zonele înguste. Articulația la 180° se reglează în pași de 15° pentru a ocoli obstacolele. Unghiul de 15° pe partea furcii eliberează mâna. Partea inelului înclinată la 15° aliniază încheietura mâinii. Clichetul avansează cu o cursă redusă. Profilul Dynamic Drive™ cu 12 laturi distribuie efortul pe fețe. Finisajul cromat micro-mat asigură o suprafață uniformă. Aliajul de oțel de înaltă performanță suportă o utilizare intensivă. Combinația furcă/inel oferă viteză și control.
Specificații:
• Cheie mixtă cu clichet, metrică, cap articulat
• Unghi partea furcii: 15°
• Unghi partea inelului: 15°
• Unghi de acțiune al clichetului: 5°
• Articulație cap: 180° cu trepte de 15°
• Profil: Dynamic Drive™ 12 laturi
• Finisaj: cromat micro mat
• Material: aliaj de oțel de înaltă performanță
Standardele:
• ISO 3318: specifică lățimile maxime ale capetelor cheilor cu furcă, cheilor poligonale și cheilor mixte.
• DIN 3113: standard german aplicabil cheilor mixte cu furcă și ochi.
Walter Titex
Puncte forte
• Economie de timp datorită clichetului de 5°
• Acces facil în zonele înguste
• Orientare precisă în pași de 15°
• Prindere naturală datorită unghiurilor de 15°
• Protecția elementelor de fixare prin profilul cu 12 laturi
• Acces facil în zonele înguste
• Orientare precisă în pași de 15°
• Prindere naturală datorită unghiurilor de 15°
• Protecția elementelor de fixare prin profilul cu 12 laturi
Aplicații
Pentru strângerea și slăbirea elementelor de fixare metrice în spații înguste. Utilă atunci când cursa este scurtă. Capul articulat ajută la ocolirea obstacolelor și la lucrul pe axe decalate. Partea în formă de furcă servește la cuplarea rapidă. Inelul cu clichet reglează ritmul strângerii principale.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 40 g |
|---|---|
| Deschidere | 8 |
| Lungime | 127 mm |
| Tip | cheie cu clichet |
| Finisare | satin/crom |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere