Referințe
SMC:CD55B50-15
Rubix:d552663
Producator:CD55B50-15

Documente
Detalii produs : CD55B50-15 SMC - SMC CD55B50-15 AIR CYLINDER
Acest cilindru compact SMC din seria C55 este o soluție fiabilă și performantă pentru aplicații industriale exigente. Conform standardului ISO 21287, acesta combină compactitatea, robustețea și ușurința întreținerii, oferind în același timp o precizie ridicată și o durată de viață extinsă.
Caracteristici:
Acest cilindru cu dublu efect și tijă simplă se distinge prin designul său inovator și întreținerea simplificată datorită construcției cu inel de siguranță. Este compatibil cu senzori care pot fi montați pe cele patru fețe ale tubului. Rezistența sa la sarcină laterală este comparabilă cu cea a modelului CQ2 și oferă o cursă largă.
Specificații:
• Acțiune: dublu efect, cu o singură tijă
• Tip: pneumatic fără lubrifiere
• Fluid: aer
• Diametru interior: 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm
• Domeniu de cursă de la 5 mm la 150 mm
• Amortizare: elastică la fiecare capăt
• Presiune maximă de utilizare: 1,0 MPa
• Temperatură de utilizare: fără senzor: –10 până la 70 °C; cu senzor: –10 până la 60 °C
• Viteza maximă a pistonului: 500 mm/s
B Standarde:B
Acest produs este conform cu standardul ISO 21287, garantând standardizarea și compatibilitatea internațională pentru aplicații industriale.
B Informații despre marcă:B
Din 1959, SMC este un actor de neînlocuit în domeniul automatizării pneumatice și electrice. Cu o prezență în peste 80 de țări, marca se distinge prin soluțiile sale inovatoare, fiabilitatea și angajamentul față de sustenabilitate. Produsele sale sunt concepute pentru a optimiza productivitatea și a răspunde nevoilor celor mai exigente sectoare, precum cel auto, farmaceutic și al roboticii.
Caracteristici:
Acest cilindru cu dublu efect și tijă simplă se distinge prin designul său inovator și întreținerea simplificată datorită construcției cu inel de siguranță. Este compatibil cu senzori care pot fi montați pe cele patru fețe ale tubului. Rezistența sa la sarcină laterală este comparabilă cu cea a modelului CQ2 și oferă o cursă largă.
Specificații:
• Acțiune: dublu efect, cu o singură tijă
• Tip: pneumatic fără lubrifiere
• Fluid: aer
• Diametru interior: 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm
• Domeniu de cursă de la 5 mm la 150 mm
• Amortizare: elastică la fiecare capăt
• Presiune maximă de utilizare: 1,0 MPa
• Temperatură de utilizare: fără senzor: –10 până la 70 °C; cu senzor: –10 până la 60 °C
• Viteza maximă a pistonului: 500 mm/s
B Standarde:B
Acest produs este conform cu standardul ISO 21287, garantând standardizarea și compatibilitatea internațională pentru aplicații industriale.
B Informații despre marcă:B
Din 1959, SMC este un actor de neînlocuit în domeniul automatizării pneumatice și electrice. Cu o prezență în peste 80 de țări, marca se distinge prin soluțiile sale inovatoare, fiabilitatea și angajamentul față de sustenabilitate. Produsele sale sunt concepute pentru a optimiza productivitatea și a răspunde nevoilor celor mai exigente sectoare, precum cel auto, farmaceutic și al roboticii.
•Conforms with the ISO 21287 standard.
•Bore sizes of 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 & 100 mm.
•Large stroke range from 5 mm up to 150 mm.
•Construction is similar to the current CQ2 lateral load resistant specification.
•Snap ring construction allows easy and quicker maintenance.
•Auto switches can be mounted on any of the four sides of the cylinder tube.
Built-in Magnet: D (With Magnet)
Mounting Style: B (Standard)
Bore Size: 50mm
Stroke: 15
Rod End Thread: Rod End Female Thread
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Rod End Options: None
Made of Stainless Steel: None
•Bore sizes of 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 & 100 mm.
•Large stroke range from 5 mm up to 150 mm.
•Construction is similar to the current CQ2 lateral load resistant specification.
•Snap ring construction allows easy and quicker maintenance.
•Auto switches can be mounted on any of the four sides of the cylinder tube.
Built-in Magnet: D (With Magnet)
Mounting Style: B (Standard)
Bore Size: 50mm
Stroke: 15
Rod End Thread: Rod End Female Thread
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Rod End Options: None
Made of Stainless Steel: None
Puncte forte
• Conform cu standardul ISO 21287 pentru compatibilitate standardizată.
• Interval de cursă larg, de la 5 la 150 mm.
• Compatibil cu senzori pe toate cele patru fețe.
• Rezistență ridicată la sarcină laterală.
• Design compact și robust pentru medii industriale.
• Construcția cu inel de fixare permite o întreținere ușoară și rapidă.
• Comutatoarele automate pot fi montate pe oricare dintre cele patru laturi ale tubului cilindrului.
• Interval de cursă larg, de la 5 la 150 mm.
• Compatibil cu senzori pe toate cele patru fețe.
• Rezistență ridicată la sarcină laterală.
• Design compact și robust pentru medii industriale.
• Construcția cu inel de fixare permite o întreținere ușoară și rapidă.
• Comutatoarele automate pot fi montate pe oricare dintre cele patru laturi ale tubului cilindrului.
Aplicații
Ideal pentru sistemele automatizate și mediile industriale, cilindru compact SMC CD55B50-15 este conceput pentru a funcționa eficient în spații restrânse. Este perfect pentru liniile de producție, manipularea automatizată și alte echipamente care necesită precizie și fiabilitate optime.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 50 mm |
|---|---|
| Cursa cilindrului | 15 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere