Referințe
SMC:C85N10-300-X2018
Rubix:d556595

Detalii produs : C85N10-300-X2018 SMC - C85N10-300-X2018 SMC
Acest cilindru pneumatic SMC C85 oferă performanțe fiabile și optime în medii industriale solicitante.
Caracteristici:
Acest cilindru cu dublu efect și tijă simplă se remarcă prin montarea standard și amortizarea elastică, care reduce vibrațiile și îmbunătățește durata de viață. Dotat cu un magnet integrat, este compatibil cu senzori pentru o utilizare optimizată. Designul său permite instalarea în spații restrânse, menținând în același timp o performanță constantă chiar și în condiții de utilizare intensivă.
Specificații:
• Tip: dublu efect și simplu efect
• Tijă simplă și tijă traversantă
• Filetaj tijă: M4, M6, M8 și M10 X 1,25
• Diametru interior: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm
• Cursă standard până la 300 mm
• Amortizare: șaibe elastice, amortizare pneumatică
• Fluid: aer
• Presiune maximă de utilizare: 1,0 MPa
• Temperatura ambiantă și a fluidului: -20 până la 80 °C (magnet integrat: –10 până la 60 °C)
• Viteza pistonului: 50 până la 1500 mm/s
B Standarde:B
Acest produs este fabricat în conformitate cu standardele ISO 6432 și CETOP RP52P, garantând performanțe de calitate și compatibilitate internațională.
Informații despre marcă:
Fondată în 1959, SMC este un actor global de prim rang în domeniul automatizării pneumatice și electrice. Cu o prezență în peste 80 de țări, compania oferă expertiză tehnică avansată și un catalog vast de soluții. SMC este recunoscută pentru angajamentul său față de inovație, durabilitate și eficiență energetică, ceea ce o face un partener de alegere pentru industrii exigente precum cea auto, robotica și farmaceutică.
Caracteristici:
Acest cilindru cu dublu efect și tijă simplă se remarcă prin montarea standard și amortizarea elastică, care reduce vibrațiile și îmbunătățește durata de viață. Dotat cu un magnet integrat, este compatibil cu senzori pentru o utilizare optimizată. Designul său permite instalarea în spații restrânse, menținând în același timp o performanță constantă chiar și în condiții de utilizare intensivă.
Specificații:
• Tip: dublu efect și simplu efect
• Tijă simplă și tijă traversantă
• Filetaj tijă: M4, M6, M8 și M10 X 1,25
• Diametru interior: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm
• Cursă standard până la 300 mm
• Amortizare: șaibe elastice, amortizare pneumatică
• Fluid: aer
• Presiune maximă de utilizare: 1,0 MPa
• Temperatura ambiantă și a fluidului: -20 până la 80 °C (magnet integrat: –10 până la 60 °C)
• Viteza pistonului: 50 până la 1500 mm/s
B Standarde:B
Acest produs este fabricat în conformitate cu standardele ISO 6432 și CETOP RP52P, garantând performanțe de calitate și compatibilitate internațională.
Informații despre marcă:
Fondată în 1959, SMC este un actor global de prim rang în domeniul automatizării pneumatice și electrice. Cu o prezență în peste 80 de țări, compania oferă expertiză tehnică avansată și un catalog vast de soluții. SMC este recunoscută pentru angajamentul său față de inovație, durabilitate și eficiență energetică, ceea ce o face un partener de alegere pentru industrii exigente precum cea auto, robotica și farmaceutică.
Puncte forte
• Compact și conform cu standardele ISO 6432.
• Magnet integrat pentru compatibilitate cu detectoarele.
• Construcție robustă pentru o durată lungă de viață.
• Presiune maximă de utilizare ridicată (1 MPa) pentru o fiabilitate ridicată.
• Reducerea vibrațiilor datorită amortizării elastice.
• Compatibilitate cu diverse sisteme automatizate.
• Magnet integrat pentru compatibilitate cu detectoarele.
• Construcție robustă pentru o durată lungă de viață.
• Presiune maximă de utilizare ridicată (1 MPa) pentru o fiabilitate ridicată.
• Reducerea vibrațiilor datorită amortizării elastice.
• Compatibilitate cu diverse sisteme automatizate.
Aplicații
Acest cilindru este ideal pentru sistemele automatizate din diverse medii industriale. Este conceput pentru a funcționa eficient în spații restrânse, ceea ce îl face perfect pentru liniile de producție, manipularea automatizată și alte echipamente care necesită precizie și fiabilitate.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 145 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 10 mm |
| Cursa cilindrului | 300 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere