Cilindru pneumatic standard SMC CP96SDB32-300C

Cilindru ISO 15552 Seria CP96

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SMC:CP96SDB32-300C
Rubix:d552714
Producator:CP96SDB32-300C
EAN:3618035725446
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului32 mm
Cursa cilindrului300 mm

Documente

Detalii produs : CP96SDB32-300C SMC - SMC CP96SDB32-300C ISO 15552 CYLINDER


Acest cilindru pneumatic SMC din seria CP96 oferă performanțe fiabile în medii industriale exigente. Conform standardului ISO 15552, acesta combină robustețea, precizia și ușurința integrării, cu amortizare pneumatică și elastică pentru o fiabilitate optimă.

Caracteristici:
Acest cilindru cu tijă simplă sau tijă traversantă se distinge prin amortizarea pneumatică reglabilă și magnetul integrat, compatibil cu senzorii. Designul său conform standardului ISO 15552 garantează o instalare standardizată și o compatibilitate sporită. Profilul său compact și robust îl face o alegere preferată pentru profesioniști.

B Specificații:B
• Tip: cilindru pneumatic, cilindru cu tijă de tracțiune, cilindru cu dublu efect, dublu efect, montare standard, profil ISO
• Diametru interior: 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm
• Amortizare: pneumatică la ambele capete + elastică
• Presiune maximă de utilizare: 1,0 MPa
• Presiune minimă de utilizare: 0,05 MPa
• Fluid și temperatură ambiantă: fără detectare: -20 până la 70 °C (fără îngheț); cu detectare: –10 până la 60 °C (fără îngheț)
• Viteza de deplasare a pistonului: 50 până la 1.000 mm/s


B Standarde:B
Acest cilindru SMC este conform cu standardul ISO 15552, garantând compatibilitate internațională și performanțe de calitate superioară.

Informații despre marcă:
Din 1959, SMC este recunoscută ca lider mondial în automatizarea pneumatică și electrică. Cu o prezență în peste 80 de țări și centre de producție strategice, compania excelează în crearea de soluții inovatoare și personalizate. SMC se angajează să reducă impactul asupra mediului, optimizând în același timp eficiența proceselor industriale în diverse sectoare, precum cel auto, farmaceutic și al roboticii.
•Double acting, standard type, single or double rod with Air cushion on both ends and Bumper cushion
•Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
•Standard stroke up to 2000mm
•Auto switch capable

Magnet: D (Built-in)
Mounting: B (Basic)
Bore Size: Ø32 mm
Stroke: 300
Rod Boot: w/o Rod Boot
Rod: Single Rod
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
Heavy Duty Scraper: None
Tie Rod: None
Fluororubber Seal: None
Coil Scraper: None
Made of Stainless Steel (-XC68): None
Made of Stainless Steel (-XC65): None

Puncte forte

• Conform cu standardul ISO 15552 pentru compatibilitate internațională.
• Amortizare dublă (pneumatică și elastică) pentru performanțe optime.
• Magnet integrat pentru compatibilitate cu senzorii.
• Construcție robustă pentru o durată lungă de viață.
• Instalare și întreținere simplificate.
• Interval larg de viteză a pistonului pentru o flexibilitate sporită.

Aplicații

Ideal pentru sisteme automatizate și diverse medii industriale, acest cilindru SMC din seria CP96 este conceput pentru aplicații care necesită precizie și fiabilitate. Este perfect adaptat pentru linii de producție, echipamente de manipulare și alte procese industriale complexe.

Informații tehnice


atribute
Diametrul cilindrului32 mm
Cursa cilindrului300 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere