Cilindru pneumatic standard SMC CP96SDB80-1350C
Cilindru ISO 15552 Seria CP96
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SMC:CP96SDB80-1350C
Rubix:d555069
Producator:CP96SDB80-1350C
Detalii produs : CP96SDB80-1350C SMC - CP96SDB80-1350C SMC
Acest cilindru pneumatic SMC din seria CP96 oferă performanțe fiabile în medii industriale exigente. Conform standardului ISO 15552, acesta combină robustețea, precizia și ușurința integrării, cu amortizare pneumatică și elastică pentru o fiabilitate optimă.
Caracteristici:
Acest cilindru cu tijă simplă sau tijă traversantă se distinge prin amortizarea pneumatică reglabilă și magnetul integrat, compatibil cu senzorii. Designul său conform standardului ISO 15552 garantează o instalare standardizată și o compatibilitate sporită. Profilul său compact și robust îl face o alegere preferată pentru profesioniști.
B Specificații:B
• Tip: cilindru pneumatic, cilindru cu tijă de tracțiune, cilindru cu dublu efect, dublu efect, montare standard, profil ISO
• Diametru interior: 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm
• Amortizare: pneumatică la ambele capete + elastică
• Presiune maximă de utilizare: 1,0 MPa
• Presiune minimă de utilizare: 0,05 MPa
• Fluid și temperatură ambiantă: fără detectare: -20 până la 70 °C (fără îngheț); cu detectare: –10 până la 60 °C (fără îngheț)
• Viteza de deplasare a pistonului: 50 până la 1.000 mm/s
B Standarde:B
Acest cilindru SMC este conform cu standardul ISO 15552, garantând compatibilitate internațională și performanțe de calitate superioară.
Informații despre marcă:
Din 1959, SMC este recunoscută ca lider mondial în automatizarea pneumatică și electrică. Cu o prezență în peste 80 de țări și centre de producție strategice, compania excelează în crearea de soluții inovatoare și personalizate. SMC se angajează să reducă impactul asupra mediului, optimizând în același timp eficiența proceselor industriale în diverse sectoare, precum cel auto, farmaceutic și al roboticii.
Caracteristici:
Acest cilindru cu tijă simplă sau tijă traversantă se distinge prin amortizarea pneumatică reglabilă și magnetul integrat, compatibil cu senzorii. Designul său conform standardului ISO 15552 garantează o instalare standardizată și o compatibilitate sporită. Profilul său compact și robust îl face o alegere preferată pentru profesioniști.
B Specificații:B
• Tip: cilindru pneumatic, cilindru cu tijă de tracțiune, cilindru cu dublu efect, dublu efect, montare standard, profil ISO
• Diametru interior: 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm
• Amortizare: pneumatică la ambele capete + elastică
• Presiune maximă de utilizare: 1,0 MPa
• Presiune minimă de utilizare: 0,05 MPa
• Fluid și temperatură ambiantă: fără detectare: -20 până la 70 °C (fără îngheț); cu detectare: –10 până la 60 °C (fără îngheț)
• Viteza de deplasare a pistonului: 50 până la 1.000 mm/s
B Standarde:B
Acest cilindru SMC este conform cu standardul ISO 15552, garantând compatibilitate internațională și performanțe de calitate superioară.
Informații despre marcă:
Din 1959, SMC este recunoscută ca lider mondial în automatizarea pneumatică și electrică. Cu o prezență în peste 80 de țări și centre de producție strategice, compania excelează în crearea de soluții inovatoare și personalizate. SMC se angajează să reducă impactul asupra mediului, optimizând în același timp eficiența proceselor industriale în diverse sectoare, precum cel auto, farmaceutic și al roboticii.
Puncte forte
• Conform cu standardul ISO 15552 pentru compatibilitate internațională.
• Amortizare dublă (pneumatică și elastică) pentru performanțe optime.
• Magnet integrat pentru compatibilitate cu senzorii.
• Construcție robustă pentru o durată lungă de viață.
• Instalare și întreținere simplificate.
• Interval larg de viteză a pistonului pentru o flexibilitate sporită.
• Amortizare dublă (pneumatică și elastică) pentru performanțe optime.
• Magnet integrat pentru compatibilitate cu senzorii.
• Construcție robustă pentru o durată lungă de viață.
• Instalare și întreținere simplificate.
• Interval larg de viteză a pistonului pentru o flexibilitate sporită.
Aplicații
Ideal pentru sisteme automatizate și diverse medii industriale, acest cilindru SMC din seria CP96 este conceput pentru aplicații care necesită precizie și fiabilitate. Este perfect adaptat pentru linii de producție, echipamente de manipulare și alte procese industriale complexe.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 80 mm |
|---|---|
| Cursa cilindrului | 1350 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
