Ciocan Gedore 248 ST-30

Ciocan fără recul din nailon 248 ST

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Gedore:248 ST-30
Rubix:d817700
Producator:8828950
EAN:4010883882897
brand logo

rezumat tehnic

Tipsledgehammer
Secțiune30 mm
Lungime290 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 248 ST-30 GEDORE - GEDORE 248 ST-30 RECOILLESS HAMMER


Concepute pentru a oferi un control maxim și o eficiență optimă la lovituri, ciocanele anti-recidivă Gedore cu bile integrate garantează o transmitere a forței fără recidivă, protejând în același timp suprafețele de lucru sensibile cu capul lor din poliamidă.

Caracteristici:
Ciocanele fără recul Gedore se disting prin tehnologia lor care absoarbe energia reculului pentru a-i limita efectul. Fiecare cap din poliamidă este conceput pentru a rezista la ciobiri, șocuri violente și uzură, chiar și în condiții extreme de până la -20 °C. Mânerul din țeavă de oțel asigură o prindere solidă și durabilă, în timp ce acoperirea cu vopsea martelată protejează unealta împotriva coroziunii și a agresiunilor externe. Această combinație de materiale robuste și design inteligent face ca ciocanele anti-recul Gedore să fie deosebit de eficiente pentru cele mai diverse lucrări.

Specificații:
- Cap din poliamidă (PA) rezistent la spargere și uzură.
- Duritate: 75 Shore D.
- Temperatură de utilizare testată până la -20 °C.
- Mâner din țeavă de oțel foarte robustă.
- Finisaj: vopsea argintie cu efect de ciocan.
- Fără magnet încorporat.
- Diametrele capetelor disponibile: de la 25 mm la 70 mm.
- Lungime totală: de la 265 mm la 335 mm, în funcție de model.
- Greutate netă: de la 0,44 kg la 2,43 kg, în funcție de model.
- Referințe disponibile: 248 ST-25, 248 ST-30, 248 ST-35, 248 ST-40, 248 ST-45, 248 ST-50, 248 ST-60, 248 ST-70.

Informații despre marcă:
Gedore este o marcă germană de renume internațional, fondată în 1919. Recunoscută pentru calitatea excepțională a uneltelor sale, Gedore se angajează să ofere soluții fiabile profesioniștilor din industrie, întreținere și construcții. Compania se distinge prin expertiza sa în inginerie, inovarea continuă și exigența în materie de siguranță. Prezentă în peste 70 de țări, Gedore oferă un catalog cu peste 16.000 de referințe și își fabrică uneltele în fabrici certificate, conform celor mai înalte standarde de calitate.
Recoilless hammer 30 mm With very robust and durable steel tube handle Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide heads, 75 Shore D, tested to -20° C Powder-coated with silver hammer-effect enamel

Puncte forte

- Absorbție eficientă a reculului datorită tehnologiei cu bile interne
- Rezistență ridicată la șocuri, chiar și la temperaturi scăzute.
- Durată lungă de viață datorită capetelor din poliamidă.
- Ideal pentru lucrări delicate care necesită o mare precizie

Aplicații

Ciocanele fără recul Gedore sunt perfect adaptate aplicațiilor în care absorbția șocurilor este esențială. Acestea sunt utilizate în mod curent în atelierele de întreținere industrială, pe liniile de asamblare, în industria auto, aeronautică și în mecanica de precizie. Datorită capetelor lor rezistente, sunt potrivite atât pentru piese fragile, cât și pentru operațiuni de fixare, asamblare sau poziționare. Eficiența lor în medii sensibile le face unelte de alegere pentru profesioniștii care caută un impact controlat.

Informații tehnice


atribute
Tipsledgehammer
Secțiune30 mm
Lungime290 mm
Greutate600 g
Diametru30 mm
Formăcilindric
  • Disponibil – Data livrării la cerere