• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.663)
    • Elemente de fixare / protecție(3.101)
    • Țevi din oțel(34)
    • Fitinguri din oțel(144)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(247)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Colier
    7. LB 108 PP STAUFF - LB 108 PP STAUFF

    Colier Stauff LB 108 PP

    Clamp

    Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

    Referințe

    Stauff:LB 108 PP
    Rubix:d571417
    Producator:1130004845
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Diametrul de prindere8 mm
    Vezi toate Caracteristice

    Documente

    Detalii produs : LB 108 PP STAUFF - LB 108 PP STAUFF


    Informații tehnice


    atribute
    Diametrul de prindere8 mm
    Lățime12 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    20802500000 NORRES - FLEXFLYTE 208-0250-0000 CLAMP 208 W GALVANISED STEEL 250MM-270MM NORRESPARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 300 TEGUMA - PARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 300 TEGUMAPARKER SS6400N - HOSE CLAMP PARKER SS6400NPARKER TSC24571X - HOSE CLAMP PARKER TSC24571X533.7 PP STAUFF - 533.7 PP STAUFFDIN 1596-9 W66 STAUFF - DIN 1596-9 W66 STAUFFPARKER RBP322X - HOSE CLAMP PARKER RBP322XPARKER SLA04571X - HOSE CLAMP PARKER SLA04571XPARKER 511001 - HOSE CLAMP PARKER RBN216XPARKER DPC5X - HOSE CLAMP PARKER DPC5X621-098-115 MASTERFLEX - 621-098-115 MASTERFLEX20- 32 W1 12MM NORMA - 20- 32 W1 12MM NORMA115449 RIEGLER - 115449 RIEGLERM/P1787/5 NORGREN - HOSE CLAMP IMI NORGREN M/P1787/56 L 48.3 PP HYDAC - 6 L 48.3 PP HYDAC
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut