Suport întinzător cu rulment SNR EST.205.WB

Clamping bearing unit EST200

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:EST.205.WB
Rubix:d473311
EAN:3413529513284
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Lățime21.4 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : EST.205.WB SNR - SNR EST205WB BEARING UNIT


Clamping bearing unit with housing for threaded rod and nut, relubricable, insert with one-sided extended inner ring and eccentric ring, clamping frame made of steel.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior25 mm
Lățime21.4 mm
Serieest200
Diametrul exterior37.4 mm
Greutate0 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere