Suport întinzător cu rulment SNR UKT211H

SNR - Bearing Unit - UKT.211H

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UKT211H
Rubix:d470859
Producator:UKT.211H
EAN:3413529512263
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Lățime33 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UKT211H SNR - SNR UKT211H BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
Clamping bearing unit with receptacle for threaded rod and nut, re-greasable, insert with tapered bore and clamping sleeve, H23XX.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior50 mm
Lățime33 mm
Lungime171 mm
Serieukt200
Sarcină statică de bază, radială - C0r29200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr43550 N
Diametrul exterior100 mm
Greutate3.99 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere