Suport întinzător cu rulment SNR UCT206WB

Clamping bearing unit UCT200

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UCT206WB
Rubix:d472257
Producator:UCT.206.WB
EAN:3413529513031
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Lățime38.1 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UCT206WB SNR - SNR UCT206WB BEARING UNIT


Clamping bearing unit with housing for threaded rod and nut, relubricatable, insert with inner ring extended on both sides with set screws, clamping frame made of steel.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior30 mm
Lățime38.1 mm
Serieuct200
Diametrul exterior70 mm
Greutate0 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere