Șurub axial Elesa+Ganter GN 807-M8-96-B-NI
Clamping bolts, Stainless Steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 807-M8-96-B-NI
Rubix:d585737
Producator:GN 807-M8-96-B-NI
EAN:4045525376939





Detalii produs : 807-M8-96-B-NI ELESA+GANTER - 807-M8-96-B-NI ELESA+GANTER
The two hexagonal nuts are included part of the order.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 47 g |
|---|---|
| Execuție | gn 807 |
| Diametrul filetării | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere