Șurub axial
Opțiuni de filtrare
Categorii
șurub axial (418)
Producător
destaco
(2)
elesa+ganter
(203)
kipp
(76)
norelem
(137)
50 Produs(e) cu 418 variantă/e:
903-21-M10-57-NI ELESA+GANTER - 903-21-M10-57-NI ELESA+GANTER
- elesa+ganter:GN 903-21-M10-57-NI
- rubix:d592605
- producator:GN 903-21-M10-57-NI
- ean:4045525466074
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Execuție:gn 903
- Diametrul filetării:10 mm
903-15-M8-45-ST ELESA+GANTER - GN903-15-M8-45-ST TOGGLE CLAMP SPINDLE ASS W/SWIVEL THRUST PAD STEEL ELESA+GANTER
- elesa+ganter:GN 903-15-M8-45-ST
- rubix:d589098
- producator:GN 903-15-M8-45-ST
- ean:4045525069848
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Execuție:gn 903
- Diametrul filetării:8 mm
GN708.1-M5-45-B-NI - GN708.1-M5-45-B-NI
- elesa+ganter:GN 708.1-M5-45-B-NI
- rubix:83224
- producator:GN 708.1-M5-45-B-NI
- ean:4045525790025
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Execuție:form b (ballige/gerundete druckfläche, rund)
- Diametrul filetării:5 mm
GN708.1-M5-45-A-ST GANTER - GN708.1-M5-45-A-ST GANTER
- elesa+ganter:GN 708.1-M5-45-A-ST
- rubix:124393
- producator:GN 708.1-M5-45-A-ST
- ean:4045525789883
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Execuție:kantig (form a – gerade druckfläche)
- Diametrul filetării:5 mm
802-M5-37 ELESA+GANTER - 802-M5-37 ELESA+GANTER
- elesa+ganter:GN 802-M5-37
- rubix:d610103
- producator:GN 802-M5-37
- ean:4045525375901
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Execuție:gn 802
- Diametrul filetării:5 mm
804-M5-45 ELESA+GANTER - 804-M5-45 ELESA+GANTER
- elesa+ganter:GN 804-M5-45
- rubix:d594777
- producator:GN 804-M5-45
- ean:4045525526495
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Execuție:gn 804
- Diametrul filetării:5 mm
807-M4-23-A-NI ELESA+GANTER - 807-M4-23-A-NI ELESA+GANTER
- elesa+ganter:GN 807-M4-23-A-NI
- rubix:d604796
- producator:GN 807-M4-23-A-NI
- ean:4045525376670
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Execuție:gn 807
- Diametrul filetării:4 mm
807-M4-23-A ELESA+GANTER - 807-M4-23-A ELESA+GANTER
- elesa+ganter:GN 807-M4-23-A
- rubix:d595444
- producator:GN 807-M4-23-A
- ean:4045525376663
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Execuție:gn 807
- Diametrul filetării:4 mm
614.1-6-L ELESA+GANTER - 614.1-6-L ELESA+GANTER
- elesa+ganter:GN 614.1-6-L
- rubix:d613647
- producator:GN 614.1-6-L
- ean:4045525312500
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Execuție:links
- Diametrul filetării:6 mm
K0391.10X50 KIPP - THRUST BOLT KIPP K0391.10X50
- kipp:K0391.10X50
- rubix:d852350
- ean:4059245142897
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Execuție:brüniert (zwart geoxideerd)
- Diametrul filetării:10 mm
03105-08 NORELEM - THRUST BOLT NORELEM 03105-08
- norelem:03105-08
- rubix:d1029430
- ean:4059495030326
- Disponibil – Data livrării la cerere
03105-082 NORELEM - THRUST BOLT NORELEM 03105-082
- norelem:03105-082
- rubix:d1010465
- ean:4059495030333
- Disponibil – Data livrării la cerere
02020-208 NORELEM - THRUST BOLT NORELEM 02020-208
- norelem:02020-208
- rubix:d1021307
- ean:4059495010700
- Disponibil – Data livrării la cerere
02020-508 NORELEM - THRUST BOLT NORELEM 02020-508
- norelem:02020-508
- rubix:d1001782
- ean:4059495010915
- Disponibil – Data livrării la cerere
03108-102 - 03108-102 STIFT POZITIONARE FORMA D SIZE:1 C=10, A=10, G=M03,NORELEM
- norelem:03108-102
- rubix:42358
- ean:4059495030852
- Disponibil – Data livrării la cerere
K0967.140180512 KIPP - THRUST BOLT KIPP K0967.140180512
- kipp:K0967.140180512
- rubix:d877782
- producator:K0967.140180512
- ean:4059245242115
- Disponibil – Data livrării la cerere
K0967.240220516 KIPP - THRUST BOLT KIPP K0967.240220516
- kipp:K0967.240220516
- rubix:d846933
- producator:K0967.240220516
- ean:4059245245246
- Disponibil – Data livrării la cerere
K0967.340250516 KIPP - THRUST BOLT KIPP K0967.340250516
- kipp:K0967.340250516
- rubix:d848978
- producator:K0967.340250516
- ean:4059245242184
- Disponibil – Data livrării la cerere
K0968.12 KIPP - THRUST BOLT KIPP K0968.12
- kipp:K0968.12
- rubix:d835285
- producator:K0968.12
- ean:4059245242191
- Disponibil – Data livrării la cerere
K0969.114 KIPP - THRUST BOLT KIPP K0969.114
- kipp:K0969.114
- rubix:d838263
- producator:K0969.114
- ean:4059245242214
- Disponibil – Data livrării la cerere
K0960.1207550400 KIPP - THRUST BOLT KIPP K0960.1207550400
- kipp:K0960.1207550400
- rubix:d838400
- producator:K0960.1207550400
- ean:4059245244362
- Disponibil – Data livrării la cerere
K0961.1212550400 KIPP - THRUST BOLT KIPP K0961.1212550400
- kipp:K0961.1212550400
- rubix:d845995
- producator:K0961.1212550400
- ean:4059245244423
- Disponibil – Data livrării la cerere
K0963.120750 KIPP - THRUST BOLT KIPP K0963.120750
- kipp:K0963.120750
- rubix:d875379
- producator:K0963.120750
- ean:4059245244478
- Disponibil – Data livrării la cerere
K0965.2007510 KIPP - THRUST BOLT KIPP K0965.2007510
- kipp:K0965.2007510
- rubix:d855155
- producator:K0965.2007510
- ean:4059245244522
- Disponibil – Data livrării la cerere
24 items of 50























