Șurub axial Elesa+Ganter GN 708.1-M6-55-B-NI
Clamping bolts with rubber pressure pad, Stainless Steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 708.1-M6-55-B-NI
Rubix:d590085
Producator:GN 708.1-M6-55-B-NI
EAN:4045525790070



Detalii produs : 708.1-M6-55-B-NI ELESA+GANTER - 708.1-M6-55-B-NI ELESA+GANTER
The hexagon nuts are included.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 16 g |
|---|---|
| Execuție | b - ballige druckfläche |
| Diametrul filetării | 6 mm |
| Lungime | 55 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
